Beli pompa lumpur di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp4.799.900

    HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Number of Pole: 2P
  2. Shimge Pump Submersible Dirty Water 3 Phase (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp4.199.900

    Shimge Pump Submersible Dirty Water 3 Phase (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
  3. PENTAIR/PENTEK Filter Bags
    Mulai

    Rp139.900

    PENTAIR/PENTEK Filter Bags
    Deskripsi:
    Felt seamless filter bags filter liquids used in water treatment, pharmaceutical production, and chemical processing. These seamless bags trap fine particles that might otherwise pass through the pinholes in sewn seams. The fused or welded edges eliminate any fiber migration from the filter bag to the working fluid. All bags are available in standard industry sizing and fit filter bag housings.
  4. KYODO Pump Submersible Sewage NS Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp3.899.900

    KYODO Pump Submersible Sewage NS Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Voltage (V): 380
    • Speed Range (rpm): 2860
    • Phase: 3
    • Power (HP): 2
  5. Honda Power Product Pump Engine Trash Mud (Pompa Alkon Lumpur)
    Mulai

    Rp29.999.900

    Honda Power Product Pump Engine Trash Mud (Pompa Alkon Lumpur)
    Deskripsi:
    Honda Trash Pump WT20 sangat ideal untuk pekerjaan khusus dan aplikasi untuk volume tinggi. dirancang khusus untuk pekerjaan khusus dan aplikasi yang memerlukan volume tinggi kapasitas air berpasi / kotor. didukung oleh Mesin Honda seri GX kelas komersial yang mudah dihidupkan dan meiliki tenaga yang handal untuk kondisi terberat.-Heavy-duty 2 " Trash pompa konstruksi-Mesin Honda OHV komersial mudah dihidupkan-Kapasitas 190 gal./min-Casting volute dan impeller Besi-Out port mudah dibersihkan
    atribut:
    • Pump Type : Centrifugal; Self-Priming
    • Suction Head Lift (m): 8
    • Total Head Lift (m): 27
  6. Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp6.599.900

    Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.
    atribut:
    • Type: Self Priming, Centrifugal pump
    • Max. Suction Head Lift (m): 7.5
    • Air Cleaner: Semi Dry Type
    • Bore and Stroke (mm): 68x45
    • Compression Ratio: 8.5
    • Displacement (cm³): 163
    • Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
    • Fuel Consumption (L/hour): 1.4
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.1
    • Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
    • Maximum Net Torque (N m): 10.3
    • Net Power Output (kW): 3.6
    • Oil Capacity (L): 0.58
  7. Koshin Pump Engine for Dirty Water (Pompa Alkon Air Kotor)
    Mulai

    Rp6.599.900

    Koshin Pump Engine for Dirty Water (Pompa Alkon Air Kotor)
    Deskripsi:
    The Koshin STV-50X motor pump for moderately contaminated water is characterised by low fuel consumption and a low noise level; It is designed for processing water with a maximum particle size of 8 mm; It is suitable for water supply and construction. The mechanical seal is made of silicon carbide, which significantly increases the service life of the motor pump; The robust frame facilitates transport
    atribut:
    • Connection Thread: Outer Pipe Thread
    • Cubic Capacity (cm³): 179
    • Impeller & Volute Casing: FCD450
    • Maximum Power (PS): 4.8
    • Maximum Power (kW): 3.5
    • Maximum Power (rpm): 3600
    • Maximum Suction Height (M): 8
    • Mechanical Seal: SiC (silicon carbide) x SiC
    • Motor: Koshin K180
    • Motor Type: Air-cooled 4-stroke gasoline engine
    • Rated Power (HP): 4.2
    • Rated Power (kW): 3.1
    • Rated Power (rpm): 3600
    • Total Head (m): 26
  8. TSURUMI PUMP Pump Submersible Portable Dewatering Automatic (Pompa Celup Portabel)
    Mulai

    Rp5.799.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible Portable Dewatering Automatic (Pompa Celup Portabel)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Phase: Single
    • Agitator: Sintered Alloy
    • Automatic Control Device: Float Switch
    • Cable Length (m): 5
    • Discharge Connection: Hose Coupling
    • Insulation: E
    • Pole : 2
    • Solids Passage (mm): 7
    • Starting Method: Capacitor Run
  9. Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp949.900

    Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  10. DEPURE Dust Collector Filter Bag (Kantong Filter Pengumpul Debu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp50.900

    DEPURE Dust Collector Filter Bag (Kantong Filter Pengumpul Debu)
    Deskripsi:
    Bag Filter Liquid DEPURE adalah penyaring cairan / liquid yang biasa digunakan diberbagai macam mesin industri berfungsi untuk menyaring partikel partikel yang terdapat di dalam produk minuman / cairan / minyak dengan aksesoris ring polylock dan ring besi / stainless.Filter Bag Liquid DEPURE memenuhi persyaratan media yang ketat, pilihan dari gaf filter bag ini dapat meminimalkan waktu henti proses, mengurangi atau menghilankan biaya pembuangan limbah, membatasi paparan pekerja terhadap cairan proses, mengurangi waktu dan biaya perawatan, dan meningkatkan kualitas produk.
  11. Parker Filter Bags
    Mulai

    Rp2.399.900

    Parker Filter Bags
    Deskripsi:
    Felt seamless filter bags filter liquids used in water treatment, pharmaceutical production, and chemical processing. These seamless bags trap fine particles that might otherwise pass through the pinholes in sewn seams. The fused or welded edges eliminate any fiber migration from the filter bag to the working fluid. All bags are available in standard industry sizing and fit filter bag housings.
    atribut:
    • UNSPSC: 40161508
    • Collar Type: Ring
    • Diameter (inch): 7
    • Features: Carbon Steel Snap Ring for Positive Sealing in Competitive Vessels; Perform at High Flow Rates and Viscosities to 10,000 cps or Higher
    • Finish: Glazed
    • For use with: Competitor Housings; Parker E-Series Bag
    • Maximum Pressure: 70
    • Reduces: Particulates; Solids
    • Seam Type: Welded
  12. Sorfa Lab Blender Bag Lateral Filter
    Mulai

    Rp669.900

    Sorfa Lab Blender Bag Lateral Filter
    Deskripsi:
    With sterilization, Sorfa lateral filter bag contains a piece of side filter which applies to homogenization and filtration o f fibrous sample,for instance, fruit and vegetable. The material ismade of non-wovenwithmembrane pore smallerthan 250 micron. Bags are all transparent and multi-layer
    atribut:
    • Material: LDPE Nylon
    • Sterilization: Gamma
    • Dimensions (mm): 190x300
    • Thickness (µm): 70
  13. DEPURE GAF Liquid Filter Bag (Kantong Filter Cairan)
    Mulai

    Rp57.900

    DEPURE GAF Liquid Filter Bag (Kantong Filter Cairan)
    Deskripsi:
    GAF Filter DEPURE adalah penyaring cairan / liquid yang biasa digunakan diberbagai macam mesin industri berfungsi untuk menyaring partikel partikel yang terdapat di dalam produk minuman / cairan / minyak dengan aksesoris ring polylock dan ring besi / stainless.Filter Bag Liquid DEPURE memenuhi persyaratan media yang ketat, pilihan dari gaf filter bag ini dapat meminimalkan waktu henti proses, mengurangi atau menghilankan biaya pembuangan limbah, membatasi paparan pekerja terhadap cairan proses, mengurangi waktu dan biaya perawatan, dan meningkatkan kualitas produk.
    atribut:
    • Diameter (mm): 175
    • Length (mm): 425
    • Material: Polyester
  14. Interscience Bag Filter
    Mulai

    Rp11.999.900

    Interscience Bag Filter
    atribut:
    • Back Size (mm): 190x300
    • Filter Holes (µm): less than 250
    • Material: Body/Multilayer Coating Reinforced Synthetic Material, Filter/Nonwoven Fabric
    • Sample Volume (ml): 50 to 300
    • Sterilization: Gamma-ray
  15. AS ONE Sample Bag For Homogenizer With Filter
    Mulai

    Rp3.799.900

    AS ONE Sample Bag For Homogenizer With Filter
    atribut:
    • Size (mm): 190x300
    • Homogenized Capacity (ml): Up to 400
    • Material: 2 layers (Nylon low density polyethylene)
    • Filter: Includes
    • Filter Pore Size (µm): Less than 250
    • Package Size (mm): 230x365x210
    • Thickness (µm): 70
  16. Harmit Lampu Tanda Exit
    Mulai

    Rp51.900

    Harmit Lampu Tanda Exit
    Deskripsi:
    EXIT SIGN LED Light Lampu Petunjuk EMERGENCY Harmit HM-309SAAT LISTRIK TIBA-TIBA PADAM OTOMATIS LAMPU TETAP MENYALA jadi sangat efektif menjadi petunjuk jalan keluar (keadaan darurat gelap).
    atribut:
    • Charging Time (hour): estimate 24-40
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 36x2.5x14.5
    • Emergency Time (m): Approx. 90 min & can be more/less
    • Input Voltage (V): 220-240 (50-60Hz)
    • Lamp: 6 LED
    • Material: Glass & Metal
    • Power (W): 3
  17. 3M Water treatment filter bag made of polypropylene, long 10μm
    Mulai

    Rp499.900

    3M Water treatment filter bag made of polypropylene, long 10μm
    atribut:
    • Filtration Accuracy (µm): 10
    • Material: Polypropylene
    • Maximum Acceptable Difference Pressure (MPa): 0.24 (at 20°C)
    • Maximum Flow Rate (L/minute): 680
    • Maximum Operating Temperature (°C): 80
    • Outer Diameter D x Length L (mm): 178x813
    • Pressure (MPa [kgf/cm²]): (Recommended exchange differential pressure) 0.14
    • Suitable For: EV-S800N
  18. 3M Filter bag for water treatment, made of polyester, short, 200μm
    Mulai

    Rp379.900

    3M Filter bag for water treatment, made of polyester, short, 200μm
    atribut:
    • Filtration Accuracy (µm): 200
    • Material: Polyester
    • Maximum Acceptable Difference Pressure (MPa): 0.24 (at 20°C)
    • Maximum Flow Rate (L/minute): 340
    • Maximum Operating Temperature (°C): 149
    • Outer Diameter D x Length L (mm): 178x457
    • Pressure (MPa [kgf/cm²]): (Recommended exchange differential pressure) 0.14
    • Suitable For: EV-S400N
Daftar Harga pompa lumpur Terbaru October 2026
HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)Rp4.799.900
Shimge Pump Submersible Dirty Water 3 Phase (Pompa Celup)Rp4.199.900
PENTAIR/PENTEK Filter BagsRp139.900
KYODO Pump Submersible Sewage NS Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)Rp3.899.900
FIRMAN Pump Engine Gasoline Heavy Duty Slurry Series (Pompa Alkon Lumpur)Rp12.999.900
Honda Power Product Pump Engine Trash Mud (Pompa Alkon Lumpur)Rp29.999.900
Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Rp6.599.900
Koshin Pump Engine for Dirty Water (Pompa Alkon Air Kotor)Rp6.599.900
TSURUMI PUMP Pump Submersible Portable Dewatering Automatic (Pompa Celup Portabel)Rp5.799.900
AS ONE Filter Bag With Zipper PPRp389.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait